Kombinált fogó DIN ISO 5746
Kombinált fogó, ZEBRA DIN ISO 5746
ZEBRA KOMBINÁLT FOGÓ L160MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot, precíz szorítást és vágást biztosít
- Az extra-hosszú vágóél vastagabb kábelekhez is használható
- Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű nyél keskeny gallérral a kényelmes munkavégzésért és az optimális erőátvitelért
- Induktívan edzett precíziós vágóélek
- Recés ívelt nyílás kerek anyagok megfogásához
- Felület: Teljesen csiszolt és krómozott
- Csukló: Beültetett
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 160 mm |
Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén | 3,1 mm |
Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén | 2 mm |
Max. kábelátmérő vágási képesség alumíniumban/rézben | 10 mm |
Bevonat | Krómozott |
Hosszúság collban (L) | 6-1/2 hüvelyk |
Anyag | Acél |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Max. keresztmetszet vágási képesség alumínium/réz huzal esetén | 16 mm² |
ISO | 5746 |